!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT EXAM JETABLE, VRT, TG, PQ50

GANT EXAM JETABLE, VRT, TG, PQ50

MICROFLEX

GANT EXAM JETABLE, VRT, TG, PQ50 close
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
GANT EXAM JETABLE, VRT, TG, PQ50

GANT EXAM JETABLE, VRT, TG, PQ50

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,13 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 321,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MCFNEC288XL
  • N° de modèle du manufacturier NEC288XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants d'examen jetables
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Type de gant jetableMédical, usage général
  • CaractéristiquesTesté pour les médicaments cytotoxiques/chimiothérapeutiques, bouts de doigts texturés, certifié NFPA.
  • Sans latexNon
  • MatériauNéoprène (Polychloroprène)
  • Épaisseur de la paume6,3 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts de doigts
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
  • SérieMicroflex NeoPro EC NEC-288
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique9 1/2 à 10
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1,5
  • Couleur Vert
  • Épaisseur du poignet 4,7 mil
  • Méthode de double gantage Gant extérieur
  • Épaisseur des doigts 8,3 mil
  • Longueur 11 25/64 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D6977, EN 420:2003, A1:2009, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved (Approuvé pour le contact alimentaire), NFPA 1999:2018, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade (qualité pour l'examen médical)
  • Texture Texturé
  • Sans accélérateur Non
  • Classe ISO Sans objet
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Oui
  • Taille - alphabétique TG
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)