!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIST LUB ENG,6 L/MN,CVCL DE TAMBOUR,873 L,GRADUATIONS 1/10 L,CONTENANT DE 120 LB,TUYAU DE 5 PIEDS

DIST LUB ENG,6 L/MN,CVCL DE TAMBOUR,873 L,GRADUATIONS 1/10 L,CONTENANT DE 120 LB,TUYAU DE 5 PIEDS

LINCOLN

DIST LUB ENG,6 L/MN,CVCL DE TAMBOUR,873 L,GRADUATIONS 1/10 L,CONTENANT DE 120 LB,TUYAU DE 5 PIEDS close
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
DIST LUB ENG,6 L/MN,CVCL DE TAMBOUR,873 L,GRADUATIONS 1/10 L,CONTENANT DE 120 LB,TUYAU DE 5 PIEDS

DIST LUB ENG,6 L/MN,CVCL DE TAMBOUR,873 L,GRADUATIONS 1/10 L,CONTENANT DE 120 LB,TUYAU DE 5 PIEDS

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,236.65 / CHAQUE
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
  • N° article LNC2435LN
  • N° de modèle du manufacturier 2435LN
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111617
  • PAGE DU CATALOGUE # 1528
  • Poids à l’expédition 44.0 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de lubrifiant pour engrenages de 120 livres a une capacité de 873 litres avec des graduations de 1/10 litres et une sortie maximale de six GPM. Il comprend un conteneur de raffinerie d'origine avec un couvercle de fût numéro 46007, une base roulante numéro 80895 et un tuyau de cinq pieds.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de lubrifiant pour engrenages
  • Entrée/sortie de fluide NPT(F)6 gpm
  • Sortie max.6 gal/min
  • Type Pompes à fluides à pression moyenne
  • Sortie 6 gal/min
  • À utiliser avec Contenant de 120 lb