!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR LIQUIDE

DISTRIBUTEUR LIQUIDE

LINCOLN

DISTRIBUTEUR LIQUIDE close
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
DISTRIBUTEUR LIQUIDE

DISTRIBUTEUR LIQUIDE

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $185.66 / CHAQUE
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
  • N° article LNC1293
  • N° de modèle du manufacturier 1293
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1528
  • Poids à l’expédition 6.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de lubrifiant pour engrenages manuel
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Pour type de contenantSeau
  • Matériau de pistonPolypropylène
  • Débit d'huile max.2,3 oz par course
  • Produits chimiques compatiblesAntigel (liquide de refroidissement), kérosène, carburant diesel, liquides hydrauliques (pétrole brut), liquides hydrauliques (synthétique), huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Longueur de tuyau60 po
  • Matériau du tube d'aspirationAcier
  • Comprend un adaptateur de bondeNon
  • Comprend un becOui
  • Source d'alimentationActionnée à la main
  • Matériau de jointPolypropylène
  • À utiliser avecSeau de 5 gal
  • ComprendBuse et tuyau de 5 pi, D.I. 12 po Modèle à fixer et portable
  • Pour type de médiaAntigel, kérosène, carburant diesel, liquide hydraulique, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Type d'action Levier
  • Pour taille de contenant 5 gal
  • Matériau de boîtier (pompes) Fonte
  • Débit max. 2,3 oz par course
  • Viscosité max. SEA140
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Compteur Non
  • Comprend une buse Non
  • Matériau de bec Aluminium
  • Amorçage automatique Oui
  • Matériaux mouillés Aluminium, fonte, acier, graphite, papier, polypropylène
  • Caractéristiques Amorçage automatique
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)