Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en nitrile ultra-résistants sont conçus pour la sécurité avec leur couleur orange et leurs zones texturées pour les doigts et la paume pour une meilleure prise. Les gants ont une épaisseur de six mils, mesurent 9.5 pouces de longueur, sont de taille grande, sans poudre et sont proposés en paquet de 50.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
Épaisseur des doigts6,00 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume6,00 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Série5557PF
Taille - numérique9
Niveau de qualité acceptable (NQA)4
CouleurOrange
Épaisseur du poignet6,00 mil
CaractéristiquesRésistance durable, résistance supérieure à l'abrasion et aux perforations, résistance chimique aux huiles, solvants et graisses, protection accrue du poignet, biodégradable
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesASTM D5526, 21 CFR 177.2600
TextureDiamant
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %
Taille - alphabétiqueG
Contenu de latexSans latex
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca