Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Maintenez l'adhérence avec ces gants jetables en nitrile sans poudre, dotés de paumes et de doigts texturés et d'une épaisseur de huit mil. De 11 pouces de longueur, ces gants sont de taille grande, de couleur noire, et sont proposés en paquet de 50 pour les travaux difficiles.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
Épaisseur des doigts8,00 mil
Longueur11 po
Épaisseur de la paume8,00 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Série5558PF
Taille - numérique9
Niveau de qualité acceptable (NQA)4
CouleurNoir
Épaisseur du poignet8,00 mil
CaractéristiquesBiodégradable, résistance supérieure à l'abrasion et aux perforations, résistance chimique aux huiles, solvants et graisses, protection accrue du poignet, durable
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesASTM D5526, 21 CFR 177.2600
TextureDiamant
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
Taille - alphabétiqueG
Contenu de latexSans latex
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca