!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,87 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,87 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

STA-KON

DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,87 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG close
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
DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,87 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,87 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $165.75 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBS14RBD188
  • N° de modèle du manufacturier 14RBD-188
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion mâle
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couleur d'isolationBleu
  • Matériau d'isolationVinyle
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Tension maximale300 V
  • Largeur d'onglet0,187 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesUL E66716
  • Taille du barilLong
  • Type d'isolationVinyle
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Onglet
  • Couverture de l'isolation Couverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,02 po
  • Type de borne Onglet
  • Indice d'inflammabilité UL 94 Non classé
  • Style de couture Chevauchement
  • Diamètre intérieur du baril 0,086 po
  • Style du baril Ouverture entonnoir
  • Longueur hors tout 0,87 po