!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU EVAC,EPDM,3/4PO DIA INT,20 PI LO

TUYAU EVAC,EPDM,3/4PO DIA INT,20 PI LO

FILL-RITE

TUYAU EVAC,EPDM,3/4PO DIA INT,20 PI LO close
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
TUYAU EVAC,EPDM,3/4PO DIA INT,20 PI LO

TUYAU EVAC,EPDM,3/4PO DIA INT,20 PI LO

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG454Z81
  • N° de modèle du manufacturier KITDFH20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'évacuation
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselOui
  • Matériau de la gaine de tuyauNéoprène
  • Longueur de tuyau20 pi
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Plage de température15 Degrees F à 120 Degrees F
  • Qualité alimentaireNon
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acide acétique 20 %, acide acétique 80 %, acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, antigel (liquide de refroidissement), liquide de transmission automatique, biodiesel, liquide de frein, chlorure de calcium, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, cyclohexane, eau déionisée, carburant diesel, E85, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, éthylène glycol, engrais, acide formique, eau douce, fongicides, essence, glycérine, heptane, herbicides, hexane, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), acide chlorhydrique/muriatique (100 %), acide chlorhydrique/muriatique (20 %), Acide chlorhydrique/muriatique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, isopropylique (isopropanol), kérosène, diluants pour laque, graisse au lithium, méthyle (méthanol), chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), huile moteur, naphta, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), Acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), peinture, diluant pour peinture, pesticides, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), solvant Stoddard (essence minérale), acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, xylène
  • Organisme de conformité Homologué UL
  • À utiliser avec Pompes DEF
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • D.E. de tuyau 1 po
  • Pression de service max. à 70 F 38 lb/po2
  • Matériaux mouillés EPDM
  • Produits chimiques compatibles DEF
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .