!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 320, 3PO, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 320, 3PO, OXYDE D'ALUMINIUM

3M

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 320, 3PO, OXYDE D'ALUMINIUM close
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
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 320, 3PO, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 320, 3PO, OXYDE D'ALUMINIUM

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,56 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 200 = 512,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 200. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMABX00328
  • N° de modèle du manufacturier ABX00328
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1359
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage a un support en polyester durable de poids YF qui est lié à la résine pour une résistance à la chaleur et à l'eau. Il mesure 3 pouces de diamètre et peut supporter des vitesses de meulage allant jusqu'à 20 000 tr/min. Il contient un abrasif à base d'oxyde d'aluminium de grain 320 de haute qualité. Ce disque de ponçage à changement rapide est idéal pour l'entretien, les réparations, les opérations, le soudage et le travail des métaux. Il peut être exécuté

Spécifications techniques

  • ArticleDisque tissu Roloc
  • Poids de l'endosYf
  • Série361F
  • Matériau de l'endos Tissu polyester
  • Grain 320