!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 220.3 PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 220.3 PO, OXYDE D'ALU

3M

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 220.3 PO, OXYDE D'ALU close
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
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 220.3 PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 220.3 PO, OXYDE D'ALU

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 200 = 494,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 200. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB00332
  • N° de modèle du manufacturier AB00332
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1359
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Disque de ponçage à changement rapide. Doté d'un abrasif à l'oxyde d'aluminium de grain 220 et d'un support en polyester de poids YF résistant à l'eau. Ce disque à rouler de 3po de diamètre peut être utilisé à sec ou à l'eau et est lié à la résine pour une résistance à la chaleur. Il peut supporter des vitesses de broyage allant jusqu'à 20 000 tr/min. Ce disque de ponçage est parfait pour une utilisation dans le soudage, le travail des métaux et l'entretien, les réparations

Spécifications techniques

  • ArticleDisque tissu Roloc
  • Poids de l'endosYf
  • Série361F
  • Matériau de l'endos Tissu polyester
  • Grain 220
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)