!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 220.2 PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 220.2 PO, OXYDE D'ALU

3M

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 220.2 PO, OXYDE D'ALU close
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
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 220.2 PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 220.2 PO, OXYDE D'ALU

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.01 / CHAQUE
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
  • N° article MMMABX00509
  • N° de modèle du manufacturier ABX00509
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1359
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

This two-inch diameter sanding disc has durable YF-weight polyester backing that resin-bonded for heat resistance as well as water-resistant. It can be run wet or dry. This sanding disc can withstand maximum grinding speeds of up to 25,000 RPM. It has high-quality 320 grit aluminum oxide abrasive. This quick-change sanding disc is ideal for use in maintenance, repairs, operations, welding, and metalworking.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque tissu Roloc
  • Poids de l'endosYf
  • Série361F
  • Matériau de l'endos Tissu polyester
  • Grain 220
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche