!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISC ROLL, A275, SELF-ADHESIVE, VAC, 400 GRIT, 6 IN, P-GRADE ALUMINUM OXIDE, RL 100

DISC ROLL, A275, SELF-ADHESIVE, VAC, 400 GRIT, 6 IN, P-GRADE ALUMINUM OXIDE, RL 100

NORTON

DISC ROLL, A275, SELF-ADHESIVE, VAC, 400 GRIT, 6 IN, P-GRADE ALUMINUM OXIDE, RL 100 close
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
DISC ROLL, A275, SELF-ADHESIVE, VAC, 400 GRIT, 6 IN, P-GRADE ALUMINUM OXIDE, RL 100

DISC ROLL, A275, SELF-ADHESIVE, VAC, 400 GRIT, 6 IN, P-GRADE ALUMINUM OXIDE, RL 100

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.94 / ROLL

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 935,64 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN31505
  • N° de modèle du manufacturier 66261131505
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Informations sur le produit

Suitable for various materials including paint, varnish, fillers on metals, plastic or wood, the A275 sanding disc can cut on dry or wet surfaces. This six-inch, adhesive disc is pressure-sensitive with six vacuum holes, and is made of a heat-treated, P-graded aluminum oxide with a 400 grit bonded on a B-weight backing. Sold as a roll of 100 discs.

Spécifications techniques

  • ItemPaper PSA Vacuum Disc Roll
  • Abrasive MaterialAluminum Oxide
  • Backing WeightB
  • Grit400
  • SeriesA275OP
  • ColourBrown
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Paper
  • Coating Coverage Open
  • Overall Diameter 6 in
  • Number of Vacuum Holes 6
  • Grade Super Fine