!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,ABRASIF,GRAIN 24,12 200 TR/MIN,COUPE À FROID,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS/OXYDE AL

DISQUE DE PNÇ,ABRASIF,GRAIN 24,12 200 TR/MIN,COUPE À FROID,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS/OXYDE AL

CGW ABRASIVES

DISQUE DE PNÇ,ABRASIF,GRAIN 24,12 200 TR/MIN,COUPE À FROID,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS/OXYDE AL close
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
DISQUE DE PNÇ,ABRASIF,GRAIN 24,12 200 TR/MIN,COUPE À FROID,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS/OXYDE AL

DISQUE DE PNÇ,ABRASIF,GRAIN 24,12 200 TR/MIN,COUPE À FROID,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS/OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.63 / CHAQUE
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
  • N° article CGW48021
  • N° de modèle du manufacturier 48021
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage abrasif de série supérieure est fabriqué en fibre de résine avec une couche d'oxyde d'aluminium fermée. Il mesure 5x 7/8 po et a un grain de 24. Avec un régime maximal de 12 200 tr/min, ce disque a un endos en fibre vulcanisée et offre un enlèvement de matière élevé avec une action de coupe froide sur le métal et les soudures.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre de résine
  • Grain24
  • Classe/qualitéGros
  • Matériau de l'endos Fibre vulcanisée robuste
  • Série Vadrouilles à double face en microfibre
  • Pays d’origine Turquie (sous réserve de modification)