!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,ABRASIF,GRAIN 120,12 200 TR/MIN,COUPE À FROID,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS/OXYDE AL

DISQUE DE PNÇ,ABRASIF,GRAIN 120,12 200 TR/MIN,COUPE À FROID,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS/OXYDE AL

CGW ABRASIVES

DISQUE DE PNÇ,ABRASIF,GRAIN 120,12 200 TR/MIN,COUPE À FROID,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS/OXYDE AL close
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
DISQUE DE PNÇ,ABRASIF,GRAIN 120,12 200 TR/MIN,COUPE À FROID,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS/OXYDE AL

DISQUE DE PNÇ,ABRASIF,GRAIN 120,12 200 TR/MIN,COUPE À FROID,5 X 7/8 PO,FIBR DE RÉS/OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 32,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW48028
  • N° de modèle du manufacturier 48028
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.01 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage abrasif en fibre de résine de série supérieure mesure 5 x 7/8 po et a un grain de 120. Avec un régime permissible maximal de 12 200 tr/min et une couche d'oxyde d'aluminium fermée, ce disque a un endos en fibre vulcanisée et offre un enlèvement de matière élevé, une action de coupe froide sur le métal et les soudures et est conçu pour une longue durée de vie.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre de résine
  • Grain120
  • Classe/qualitéFine
  • Matériau de l'endos Fibre vulcanisée robuste
  • Série Vadrouilles à double face en microfibre
  • Pays d’origine Turquie (sous réserve de modification)