!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PAPIER PSA,SANS VIDE,POIDS DE SUPPORT B,GRAIN DE 180,BLANC,5 PO,CÉRAMIQUE D'ALUMINE,RL 100

DISQUE PAPIER PSA,SANS VIDE,POIDS DE SUPPORT B,GRAIN DE 180,BLANC,5 PO,CÉRAMIQUE D'ALUMINE,RL 100

NORTON

DISQUE PAPIER PSA,SANS VIDE,POIDS DE SUPPORT B,GRAIN DE 180,BLANC,5 PO,CÉRAMIQUE D'ALUMINE,RL 100 close
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
DISQUE PAPIER PSA,SANS VIDE,POIDS DE SUPPORT B,GRAIN DE 180,BLANC,5 PO,CÉRAMIQUE D'ALUMINE,RL 100

DISQUE PAPIER PSA,SANS VIDE,POIDS DE SUPPORT B,GRAIN DE 180,BLANC,5 PO,CÉRAMIQUE D'ALUMINE,RL 100

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 126,64 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 506,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN40498
  • N° de modèle du manufacturier 66261140498
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1361
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces disques de ponçage avec adhésif sensible à la pression sont dotés d'un abrasif en céramique d'alumine pour une vitesse de coupe plus rapide et pour prolonger la durée de vie du disque. Conçu sans trou d'aspiration, chaque disque blanc a un diamètre de cinq po et une granulométrie fine de 180. Ces disques ont un support en papier latex de poids B pour résister aux déchirures. Le format de rouleau de disque permet une distribution facile. Chaque rouleau contient 100 disques de ponç

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de papier
  • Matériau de l'endosPapier
  • Grain180
  • CouleurBlanc
  • Matériau abrasif Céramique d'alumine
  • Poids de l'endos B, C
  • Série A975 No-Fil
  • Classe/qualité P