!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE PS33,8 TROUS,CROCHET/BCL,POIDS B,GRAIN 220,BGE,5 PO,OXYDE AL,PAPIER

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE PS33,8 TROUS,CROCHET/BCL,POIDS B,GRAIN 220,BGE,5 PO,OXYDE AL,PAPIER

KLINGSPOR

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE PS33,8 TROUS,CROCHET/BCL,POIDS B,GRAIN 220,BGE,5 PO,OXYDE AL,PAPIER close
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
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE PS33,8 TROUS,CROCHET/BCL,POIDS B,GRAIN 220,BGE,5 PO,OXYDE AL,PAPIER

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE PS33,8 TROUS,CROCHET/BCL,POIDS B,GRAIN 220,BGE,5 PO,OXYDE AL,PAPIER

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.68 / CHAQUE
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
  • N° article KLS262244
  • N° de modèle du manufacturier 262244
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage abrasif auto-agrippant de la série PS33 de 5 po est destiné au ponçage et à la finition du métal. De couleur beige et avec un grain d'oxyde d'aluminium, cette feuille abrasive à support papier de poids B est traitée thermiquement, enduite d'un lubrifiant sec et a une conception auto-agrippante à 8 trous. Pour une utilisation avec la peinture, le vernis et le mastic et disponible en grain abrasif 220.

Spécifications techniques

  • ArticlePapier Abrasif, Auto-Serrants
  • Matériau de l'endosPapier
  • Classe/qualitéFEPA
  • SériePS 33 BK / PS 33 CK
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos B
  • Grain 220
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)