!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE MEULAGE,P/ L'AC,TP 27,24 GRAINS,6,600 TR/MIN,9 X 1/4 X 7/8 PO

DISQUE DE MEULAGE,P/ L'AC,TP 27,24 GRAINS,6,600 TR/MIN,9 X 1/4 X 7/8 PO

KLINGSPOR

DISQUE DE MEULAGE,P/ L'AC,TP 27,24 GRAINS,6,600 TR/MIN,9 X 1/4 X 7/8 PO close
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
DISQUE DE MEULAGE,P/ L'AC,TP 27,24 GRAINS,6,600 TR/MIN,9 X 1/4 X 7/8 PO

DISQUE DE MEULAGE,P/ L'AC,TP 27,24 GRAINS,6,600 TR/MIN,9 X 1/4 X 7/8 PO

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,82 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 148,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLS13433
  • N° de modèle du manufacturier 13433
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112838
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce disque abrasif de type 27, 24 grains, mesure 9 x 1/4 x 7/8 pouces. Il a un régime maximal de 6 600 tr/min et convient au meulage de l'acier.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de taillage
  • SérieSupra
  • Grain 24
  • Type de roue/meule Broyage
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)