!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE A275,CROCHET/BCL,GRAIN 1 500,SIX TROUS,POIDS B,6 PO,OXYDE AL,PAPIER,PQ 100

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE A275,CROCHET/BCL,GRAIN 1 500,SIX TROUS,POIDS B,6 PO,OXYDE AL,PAPIER,PQ 100

NORTON

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE A275,CROCHET/BCL,GRAIN 1 500,SIX TROUS,POIDS B,6 PO,OXYDE AL,PAPIER,PQ 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE A275,CROCHET/BCL,GRAIN 1 500,SIX TROUS,POIDS B,6 PO,OXYDE AL,PAPIER,PQ 100

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE A275,CROCHET/BCL,GRAIN 1 500,SIX TROUS,POIDS B,6 PO,OXYDE AL,PAPIER,PQ 100

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $196.74 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN31587
  • N° de modèle du manufacturier 66261131587
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.218 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à prise rapide de la série A275 a un abrasif en oxyde d'aluminium de grade P de grain 800 et mesure 6 po. Avec un système de fixation auto-agrippant avec six trous avec vide et un endos en papier de poids B, ce disque magnum sans remplissage est réutilisable et réduit les déchets. Comprend un abrasif à couche ouverte de stéarate et offre une longue durée de vie et une coupe rapide. Disponible en paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleDisques Papier
  • Grain1 000
  • Poids de l'endos Poids-B
  • Série A275

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande