!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE A COMMANDE SAE NO4 POSITION FLOTNT

VANNE A COMMANDE SAE NO4 POSITION FLOTNT

ENERPAC

VANNE A COMMANDE SAE NO4 POSITION FLOTNT close
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
VANNE A COMMANDE SAE NO4 POSITION FLOTNT

VANNE A COMMANDE SAE NO4 POSITION FLOTNT

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,190.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5UXD6
  • N° de modèle du manufacturier VMTD001
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à commande hydraulique
  • Débit max. (vannes hydrauliques)4,5 gal/min
  • Taille d'orifice d'entrée (vannes hydrauliques)#4 SAE
  • Nb de voies et positions (vannes)4 voies/3 positions
  • Hauteur (po)4,44
  • Largeur (po)2,03
  • Type de vanne (vannes hydrauliques) Vanne de distribution hydraulique
  • Pression max. (vannes hydrauliques) 5 000 lb/po²
  • Taille d'orifice de sortie (vannes hydrauliques) #4 SAE
  • Position centrale - valves hydrauliques Flottement
  • Longueur (po) 4,11
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .