!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VALVE CONTROLE DIRECTIONNELLE, 4 VOIES

VALVE CONTROLE DIRECTIONNELLE, 4 VOIES

ENERPAC

VALVE CONTROLE DIRECTIONNELLE, 4 VOIES close
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
VALVE CONTROLE DIRECTIONNELLE, 4 VOIES

VALVE CONTROLE DIRECTIONNELLE, 4 VOIES

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,378.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG46C613
  • N° de modèle du manufacturier VC20L
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur
  • Débit max. (vannes hydrauliques)4,5 gal/min
  • Taille d'orifice d'entrée (vannes hydrauliques)3/8 po NPT
  • Vanne de détente ajustableOui
  • Hauteur (po)5-11/16
  • Largeur (po)3
  • Type de vanne (vannes hydrauliques) Vanne de distribution hydraulique
  • Pression max. (vannes hydrauliques) 10 000 lb/po²
  • Taille d'orifice de sortie (vannes hydrauliques) 3/8 po NPT
  • Position centrale - valves hydrauliques Fermeture
  • Longueur (po) 3
  • À utiliser avec Cylindres à double effet
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .