!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE CONTROLE DIRECTIONNEL,4 VOIES

VANNE CONTROLE DIRECTIONNEL,4 VOIES

ENERPAC

VANNE CONTROLE DIRECTIONNEL,4 VOIES close
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
VANNE CONTROLE DIRECTIONNEL,4 VOIES

VANNE CONTROLE DIRECTIONNEL,4 VOIES

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,812.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG46C612
  • N° de modèle du manufacturier VC20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de contrôle directionnel
  • Débit max. (vannes hydrauliques)4,5 gal/min
  • Taille d'orifice d'entrée (vannes hydrauliques)3/8 po NPT
  • Vanne de détente ajustableOui
  • Hauteur (po)5-11/16
  • Largeur (po)3
  • Type de vanne (vannes hydrauliques) Vanne de distribution hydraulique
  • Pression max. (vannes hydrauliques) 10 000 lb/po²
  • Taille d'orifice de sortie (vannes hydrauliques) 3/8 po NPT
  • Position centrale - valves hydrauliques Fermeture
  • Longueur (po) 3
  • À utiliser avec Cylindres à double effet
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .