!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE DIAGONALE,ENDUITE,COUPE,8 PO

PINCE DIAGONALE,ENDUITE,COUPE,8 PO

MILWAUKEE

PINCE DIAGONALE,ENDUITE,COUPE,8 PO close
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
PINCE DIAGONALE,ENDUITE,COUPE,8 PO

PINCE DIAGONALE,ENDUITE,COUPE,8 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.90 / CHAQUE
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
  • N° article MTLMT508
  • N° de modèle du manufacturier MT508
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à poignée enduite
  • Forme de la découpeAffleurante
  • Sécurité ESDNon
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Forme de becConique
  • Ouverture maximale de la mâchoire1 po
  • Largeur de mâchoire1 1/4 po
  • Style serrage (po)Coussin standard
  • Fixable sur longeOui
  • Matériau de lameAcier
  • CaractéristiquesBordure durable trempée au laser, garantie à vie
  • Pour type de fil/câbleACSR, fils musicaux, câbles sous gaine non métallique, fils massifs, câbles UTP
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Épaisseur de mâchoire3/8 po
  • Matériau de la pinceAcier
  • Poids0,55 lb
  • Type de pince Pinces coupantes diagonales
  • Type de couteau Pinces coupantes diagonales
  • Isolation Non
  • Angle de décalage de la tête 0 Degrees
  • Longueur hors tout 8 po
  • Longueur de mâchoire 3/4 po
  • Type d'ouverture de la mâchoire Manuelle
  • Diamètre maximal de coupe du fil 24,7 mm
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Tire-clou, tire-agrafe, coupe-fil
  • Longueur de l'outil de coupe 7/8 po
  • Finition Enduit
  • Matériau de prise Plastisol
  • Style de poignée Poignée enduite
  • Applications (matériaux) Boulon, clou, fil de fer
  • Type d'acier Acier forgé à la presse