!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE LINEMANS,LO 9 PO,NETTOYAG FILETAGE

PINCE LINEMANS,LO 9 PO,NETTOYAG FILETAGE

MILWAUKEE

PINCE LINEMANS,LO 9 PO,NETTOYAG FILETAGE close
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
PINCE LINEMANS,LO 9 PO,NETTOYAG FILETAGE

PINCE LINEMANS,LO 9 PO,NETTOYAG FILETAGE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.05 / CHAQUE
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
  • N° article MTLMT500T
  • N° de modèle du manufacturier MT500T
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.165 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince Lineman's
  • Module de détection de tension inclusNon
  • Type de pincePinces Lineman's
  • Forme de la mâchoirePlat
  • Largeur de mâchoire1-1/4 po
  • Style de poignéePoignée enduite
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Longueur de l'outil de coupe3/4 po
  • FinitionEnduit
  • Matériau de prisePlastisol
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Ouverture maximale de la mâchoire1-25/64 po
  • Forme de becNouvelle Angleterre
  • Type d'acierAcier forgé à la presse
  • Isolation Non
  • Fixable sur longe Oui
  • Longueur hors tout 9 po
  • Longueur de mâchoire 1-7/8 po
  • Épaisseur de mâchoire 5/8 po
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Arracheuse de ruban de tirage, nettoyant de filetage
  • Sécurité ESD Non
  • Caractéristiques Disponible avec des poignées confortables ou trempées, arrache ruban de pêche, garantie à vie, bord et dents durcis au laser pour une longue durée de vie, tête d'alésage pour conduits de 1/2 à 1 po, ouverture et fermeture en douceur, nettoyeur de filets sur l'ouverture, tient et nettoie les boulons ou les tiges filetées de 16 mm (5/8 po) pour les lignes de poteaux et la quincaillerie
  • Pour type de fil/câble ACSR, fil rigide, fil souple
  • Style serrage (po) Coussin standard
  • Type d'ouverture de la mâchoire Manuelle
  • Diamètre maximal de coupe du fil 0,8 po
  • Matériau de la pince Acier