!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE LINEMANS,LO 9PO,SERTIR COUPE/BOULN

PINCE LINEMANS,LO 9PO,SERTIR COUPE/BOULN

MILWAUKEE

PINCE LINEMANS,LO 9PO,SERTIR COUPE/BOULN close
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
PINCE LINEMANS,LO 9PO,SERTIR COUPE/BOULN

PINCE LINEMANS,LO 9PO,SERTIR COUPE/BOULN

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.75 / CHAQUE
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
  • N° article MTLMT500C
  • N° de modèle du manufacturier MT500C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince Lineman's
  • Module de détection de tension inclusNon
  • Type de pincePinces Lineman's
  • Forme de la mâchoirePlat
  • Largeur de mâchoire1-1/4 po
  • Style de poignéePoignée enduite
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Connecteurs sertisTerminaux
  • CaractéristiquesDisponible avec des poignées confortables ou trempées, bords et dents durcis au laser pour une longue durée de vie, tête d'alésage pour conduits de 1/2 à 1 po, ouverture et fermeture en douceur, extracteur droit pour ruban de pêche
  • Pour type de fil/câbleACSR, fil rigide, fil souple
  • Style serrage (po)Coussin standard
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • Diamètre maximal de coupe du fil0,8 po
  • Matériau de la pinceAcier
  • Isolation Non
  • Fixable sur longe Oui
  • Longueur hors tout 9 po
  • Longueur de mâchoire 1-7/8 po
  • Épaisseur de mâchoire 5/8 po
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Coupe-boulons, sertisseuse, arracheuse de ruban adhésif
  • Sécurité ESD Non
  • Longueur de l'outil de coupe 3/4 po
  • Finition Enduit
  • Matériau de prise Plastisol
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Ouverture maximale de la mâchoire 1-25/64 po
  • Forme de bec Nouvelle Angleterre
  • Type d'acier Acier forgé à la presse