!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,BL VIOLET, 2TG,100 PQ

GANTS JETABLES,BL VIOLET, 2TG,100 PQ

MICROFLEX

GANTS JETABLES,BL VIOLET, 2TG,100 PQ close
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
GANTS JETABLES,BL VIOLET, 2TG,100 PQ

GANTS JETABLES,BL VIOLET, 2TG,100 PQ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.46 / PAQUET de 100
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
  • N° article ANLSU690XXL
  • N° de modèle du manufacturier SU-690
  • N° de classification normalisée des produits et services 41103400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants jetables
  • AntistatiqueOui
  • Type de gant jetableQualité médicale
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume4,3 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Sans accélérateurNon
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
  • SérieSupreno SE SU-690
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique11
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 0,65
  • Couleur Bleu violet
  • Épaisseur des doigts 7,1 mil
  • Longueur 9-1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D6319, EN 1149-1/2/3, EN 420:2003 + A1:2009, FDA21 CFR 177-2600-US Contact alimentaire approuvé, US QSR / FDA 510 (k) Catégorie d'examen médical
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Classe ISO Sans objet
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)