!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCEPTACLE DU RAIL DIN, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, 5-20R, 1 CV, GRIS

RÉCEPTACLE DU RAIL DIN, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, 5-20R, 1 CV, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCEPTACLE DU RAIL DIN, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, 5-20R, 1 CV, GRIS close
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
RÉCEPTACLE DU RAIL DIN, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, 5-20R, 1 CV, GRIS

RÉCEPTACLE DU RAIL DIN, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 20 A, 5-20R, 1 CV, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1DNV8
  • N° de modèle du manufacturier DRUB20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle du rail DIN
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierGris
  • Type de montageSurface
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • DCAANon
  • Puissance nominale1 cv
  • Type de brideÀ bride
  • Classe/qualitéUsage général
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Nb de sorties1
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes Homologué UL
  • Méthode de câblage Côté
  • Forme de la bride Carrée
  • Protection contre les surtensions Non
  • Enrobée Non
  • Comprend Quincaillerie de montage
  • Marché Industrielle
  • Profondeur hors tout 2,5 po