!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOITE RAIL DIN 15A DOUBLE GRIS

BOITE RAIL DIN 15A DOUBLE GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BOITE RAIL DIN 15A DOUBLE GRIS close
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
BOITE RAIL DIN 15A DOUBLE GRIS

BOITE RAIL DIN 15A DOUBLE GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1DNV4
  • N° de modèle du manufacturier DRUB15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle du rail DIN
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierGris
  • Type de montageSurface
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • DCAANon
  • Protection contre les surtensionsNon
  • EnrobéeNon
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • MarchéIndustrielle
  • Profondeur hors tout2,5 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA, Homologué UL
  • Méthode de câblage Côté
  • Puissance nominale 1/2 HP
  • Type de bride À bride
  • Classe/qualité Usage général
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Taille maximale du fil 12 AWG