!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 16 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 4 725 TR/MIN, 20 HP, BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 16 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 4 725 TR/MIN, 20 HP, BÉTON

HUSQVARNA

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 16 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 4 725 TR/MIN, 20 HP, BÉTON close
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
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 16 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 4 725 TR/MIN, 20 HP, BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 16 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 4 725 TR/MIN, 20 HP, BÉTON

HUSQVARNA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $341.66 / CHAQUE
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
  • N° article WWG18F686
  • N° de modèle du manufacturier Vari-Cut S45 16
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée Vari-Cut mesure 0,13 po d’épaisseur et 16 po de diamètre. Elle a un arbre rond d’un pouce et une jante segmentée d’une largeur de 0,125 po. La lame de coupe humide/sec fonctionne à une puissance de 20 HP avec 4 725 tours/minute et a une profondeur de coupe maximale de six pouces qui permet de couper le béton/la tuile.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre1 po
  • Vitesse maximale de la lame4 725 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleDémolition
  • Classe/qualitéBon
  • Matériau de lameDiamant
  • Diamètre de lame 16 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Tronçonneuses à meule, petites scies plates
  • Type de rebord Segmenté
  • Matériaux coupés Béton, carrelage
  • Trait de scie 0,125 po
  • Épaisseur de plaque 0,130 po