!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOMETRE NUMERIQ POCHE 2-3/4 PO

THERMOMETRE NUMERIQ POCHE 2-3/4 PO

COOPER ATKINS

THERMOMETRE NUMERIQ POCHE 2-3/4 PO close
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
THERMOMETRE NUMERIQ POCHE 2-3/4 PO

THERMOMETRE NUMERIQ POCHE 2-3/4 PO

COOPER ATKINS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG5WX81
  • N° de modèle du manufacturier DPP400W
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112213
  • PAGE DU CATALOGUE # 182
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermomètre étanche stylo
  • Résolution0,1 Degrees F de -40 Degrees F - 199 Degrees F, 1 Degrees F de 200 Degrees F - 392 Degrees F, 0,1 Degrees C dans toute la plage
  • Arrêt automatiqueOui
  • NormesNSF, CE, WEEE, RoHS
  • Précision +/-2 Degrees F (1 Degrees C) de 14 Degrees - 212 Degrees F (-10 Degrees C - 100 Degrees C) +/-3 Degrees F (1,5 Degrees C) toutes autres plages
  • Longueur de tige 2-3/4 po
  • Retenue des données Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche