!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME DE 101,6 À 127 MM/4 À 5 PO, IP65, CARBURE

MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME DE 101,6 À 127 MM/4 À 5 PO, IP65, CARBURE

MITUTOYO

MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME DE 101,6 À 127 MM/4 À 5 PO, IP65, CARBURE close
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
MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME DE 101,6 À 127 MM/4 À 5 PO, IP65, CARBURE

MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME DE 101,6 À 127 MM/4 À 5 PO, IP65, CARBURE

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $733.97 / CHAQUE
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
  • N° article MTT293-350-30
  • N° de modèle du manufacturier 293-350-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1318
  • Poids à l’expédition 2.83 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre extérieur numérique ip65 est doté d’un manchon à cliquet et répond aux normes TUV Rheinland. Ce micromètre extérieur numérique ip65 comprend une clé à molette, un étui et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre
  • Résolution0,0001 po/0,001 mm
  • Sortie SPCOui
  • Type de tambourCliquet
  • Forme d'enclumePlate
  • ComprendBatterie, clé tricoise, étui adapté au transport
  • Type de contre-écrouVis de serrage
  • Matériau de mandrinCarbure
  • NormesTÜV Rheinland
  • Plage 4 po - 5 po
  • Indice IP 65
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Matériau d'enclume Carbure
  • Coffre inclus Oui
  • Batterie incluse Oui
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non) Oui
  • Forme du mandrin Plat
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)