!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIFFUSER, CEILING/WALL, 11X11 IN, SURFACE MOUNT, 8 IN DUCT, ALUMINUM, 4-WAY LOUVERED, WHITE

DIFFUSER, CEILING/WALL, 11X11 IN, SURFACE MOUNT, 8 IN DUCT, ALUMINUM, 4-WAY LOUVERED, WHITE

APPROVED VENDOR

DIFFUSER, CEILING/WALL, 11X11 IN, SURFACE MOUNT, 8 IN DUCT, ALUMINUM, 4-WAY LOUVERED, WHITE close
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
DIFFUSER, CEILING/WALL, 11X11 IN, SURFACE MOUNT, 8 IN DUCT, ALUMINUM, 4-WAY LOUVERED, WHITE

DIFFUSER, CEILING/WALL, 11X11 IN, SURFACE MOUNT, 8 IN DUCT, ALUMINUM, 4-WAY LOUVERED, WHITE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.91 / EACH
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
  • N° article GGE4MJJ6
  • N° de modèle du manufacturier 4MJJ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141901
  • PAGE DU CATALOGUE # 1978
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

This diffuser includes screws, and is made of aluminum. It is white, measures 11 inch width, 11 inch height, 2¼ inch depth. This diffuser is ceiling/wall mountable, a powder coated finish.

Spécifications techniques

  • ItemDiffuser
  • Mounting LocationCeiling, Wall
  • Overall Depth2 1/4 in
  • Overall Width11 in
  • Face Type4-Way Louvered
  • Hole Size1/2 in
  • MaterialAluminum
  • Air Diffusion Angle360 Degrees
  • FinishPowder Coated
  • IncludesScrews
  • Mounting Style Surface Mount
  • Product Type Ceiling Diffuser
  • Overall Height 11 in
  • Duct Size 8 in
  • Adjustable Blades Not Adjustable Blades
  • Colour White
  • Insulated Not Insulated
  • Shape Square
  • Insulation Material None
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche