!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMP DIAPHR.1/4PO SANTOPRENE/POLY

POMP DIAPHR.1/4PO SANTOPRENE/POLY

INGERSOLL RAND

POMP DIAPHR.1/4PO SANTOPRENE/POLY close
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
POMP DIAPHR.1/4PO SANTOPRENE/POLY

POMP DIAPHR.1/4PO SANTOPRENE/POLY

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $836.36 / CHAQUE
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
  • N° article AROPD01P-HPS-PAA-A
  • N° de modèle du manufacturier PD01P-HPS-PAA-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1643
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Température max. (pompes)225 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie1/4 po
  • Taille d'entrée d'air1/4 po FNPT
  • Type de vanneBille
  • Pression de service max.125 lb/po²
  • Matériau de siège de clapetPolypropylène
  • Connexion de colleteurUnique
  • Largeur4-39/64 po
  • Amorçage automatique, sec15 pi
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Style de connexion NPT/BSP
  • Matériau de diaphragme (pompes) Santoprene
  • Débit max. (gal/m) 5.3
  • Matériau de bille Santoprene
  • Diamètre max. des solides 1/16"
  • Longueur 7-13/64 po
  • Hauteur 6-51/64 po
  • Amorçage automatique, humide 31,7 pi
  • Comprend Silencieux, instructions