!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DIAPHRAGME

POMPE DIAPHRAGME

INGERSOLL RAND

POMPE DIAPHRAGME close
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
POMPE DIAPHRAGME

POMPE DIAPHRAGME

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,403.23 / CHAQUE
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
  • N° article ARO650717C
  • N° de modèle du manufacturier 650717-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1643
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à diaphragme
  • Débit max.29 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)Viton
  • Débit max. (gal/m)29
  • Matériau de billeAcétal
  • Diamètre max. des solides1/8"
  • Longueur14 po
  • Hauteur9 po
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Température max. (pompes) 180 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie 1 po
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Type de vanne Boule
  • Pression de service max. 50 PSI
  • Matériau de siège de clapet Kynar
  • Connexion de colleteur Unique
  • Largeur 9-1/2 po
  • Amorçage automatique, humide 12 pi
  • Comprend Valve de décompression