!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, ACIER, 4½ PO, ARBRE ⅞ PO, SEC, 13300 TR/MIN, PR MEULEUSES D'ANGLE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, ACIER, 4½ PO, ARBRE ⅞ PO, SEC, 13300 TR/MIN, PR MEULEUSES D'ANGLE

DEWALT

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, ACIER, 4½ PO, ARBRE ⅞ PO, SEC, 13300 TR/MIN, PR MEULEUSES D'ANGLE close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, ACIER, 4½ PO, ARBRE ⅞ PO, SEC, 13300 TR/MIN, PR MEULEUSES D'ANGLE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, ACIER, 4½ PO, ARBRE ⅞ PO, SEC, 13300 TR/MIN, PR MEULEUSES D'ANGLE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53DR75
  • N° de modèle du manufacturier DW4782
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée est fabriquée en acier et mesure 0,08 po d'épaisseur et 4½ po de diamètre. Elle possède un arbre rond de ⅞ po et atteint une vitesse maximale de 13 300 tr/min. La lame de coupe à sec a un bord segmenté qui coupe les matériaux de maçonnerie avec une profondeur de coupe maximale de 1¼ po. Elle s'utilise avec des meuleuses d'angle.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre7/8 po
  • Vitesse maximale de la lame13 300 tr/min
  • Type de coupeSec
  • Application - matière principaleSpécialité
  • Classe/qualitéBon
  • Trou en forme de losangeNon
  • Diamètre de lame 4 1/2 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Meuleuses angulaires
  • Type de rebord Segmenté
  • Matériaux coupés Maçonnerie
  • Matériau de lame Acier
  • Épaisseur de plaque 0,080 po
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)