!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 7 PO DIAM, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 8 700 TR/MIN, P/SCIE MAÇONNERIE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 7 PO DIAM, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 8 700 TR/MIN, P/SCIE MAÇONNERIE

DEWALT

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 7 PO DIAM, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 8 700 TR/MIN, P/SCIE MAÇONNERIE close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 7 PO DIAM, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 8 700 TR/MIN, P/SCIE MAÇONNERIE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 7 PO DIAM, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 8 700 TR/MIN, P/SCIE MAÇONNERIE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.23 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW4714T
  • N° de modèle du manufacturier DW4714T
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée XP a un diamètre de 7 po, une épaisseur de plaque de 0,06 po et affiche une vitesse maximale de 8 700 tr/min. Elle est dotée d’une jante turbo/segmentée, possède la meilleure qualité et un arbre rond de ⅝ po avec un défonceur de diamant. La lame de coupe à sec/humide coupe la maçonnerie jusqu’à 2¼ po de profondeur et s’utilise avec les meuleuses d’angle/scies de maçonnerie.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre5/8 po
  • Vitesse maximale de la lame8 700 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleMaçonnerie
  • Classe/qualitéMeilleur
  • Diamètre de lame 7 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Meuleuses angulaires, scies à maçonnerie
  • Type de rebord Turbo/segmenté
  • Matériaux coupés Maçonnerie
  • Trou en forme de losange Oui
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)