!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME SCIE DIAMANT, 4 PO DIA, 3 HP,ROND

LAME SCIE DIAMANT, 4 PO DIA, 3 HP,ROND

HUSQVARNA

LAME SCIE DIAMANT, 4 PO DIA, 3 HP,ROND close
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
LAME SCIE DIAMANT, 4 PO DIA, 3 HP,ROND

LAME SCIE DIAMANT, 4 PO DIA, 3 HP,ROND

HUSQVARNA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.87 / CHAQUE
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
  • N° article HUSDTR5TP4
  • N° de modèle du manufacturier DTR5 TP 4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre5/8 po, 7/8 po
  • Vitesse maximale de la lame1 550 tr/min
  • Pour type de scieMeuleuses angulaires
  • Type de rebordSegmenté
  • Matériaux coupésMaçonnerie
  • Trait de scie0,25 po
  • Trou en forme de losangeOui
  • Diamètre de lame 4 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Puissance maximale de la scie 3 HP
  • Type de coupe Humide/sec
  • Profondeur de coupe max. 1 po
  • Classe/qualité Better
  • Matériau de lame Diamant
  • Épaisseur de plaque 0,25 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)