!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, DIAM 4 PO, ⅞ PO, HUMIDE/SEC, 15200 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, DIAM 4 PO, ⅞ PO, HUMIDE/SEC, 15200 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE

DEWALT

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, DIAM 4 PO, ⅞ PO, HUMIDE/SEC, 15200 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, DIAM 4 PO, ⅞ PO, HUMIDE/SEC, 15200 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, DIAM 4 PO, ⅞ PO, HUMIDE/SEC, 15200 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.91 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW4711T
  • N° de modèle du manufacturier DW4711T
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée XP a un diamètre de 4 po et une épaisseur de plaque de 0,06 po, en plus d’atteindre une vitesse maximale de 15 200 tr/min. Elle est équipée d’un arbre rond de ⅞ po à bord turbo/segmenté de la meilleure qualité. La lame de coupe au mouillé/à sec coupe les matériaux de maçonnerie d’une profondeur de un pouce et s’utilise avec des meuleuses à angle/scies de maçonnerie.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre20 po
  • Vitesse maximale de la lame15 200 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleMaçonnerie
  • Classe/qualitéMeilleur
  • Diamètre de lame 4 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Meuleuses angulaires, scies à maçonnerie
  • Type de rebord Turbo/segmenté
  • Matériaux coupés Maçonnerie
  • Trou en forme de losange No
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)