Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie diamantée a un diamètre de 4½ po et une épaisseur de plaque de 0,06 po, en plus d’atteindre une vitesse maximale de 13 300 tr/min. Elle est équipée d’un arbre rond de ⅝ po à bord segmenté de la meilleure qualité. La lame de coupe au mouillé/à sec coupe les matériaux de maçonnerie d’une profondeur de 1¼ po et s’utilise avec des meuleuses d’angle/scies de maçonnerie.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie diamantée
Taille d'arbre5/8 po
Vitesse maximale de la lame13 300 tr/min
Type de coupeHumide/sec
Application - matière principaleMaçonnerie
Classe/qualitéMeilleur
Diamètre de lame4 1/2 po
Forme d'arbreRonde
Pour type de scieMeuleuses angulaires, scies à maçonnerie
Type de rebordTurbo/segmenté
Matériaux coupésMaçonnerie
Trou en forme de losangeNon
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca