!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 10 PO DE DIAMÈTRE, ⅝ /⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SÈCHE, 0,110 PO, BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 10 PO DE DIAMÈTRE, ⅝ /⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SÈCHE, 0,110 PO, BÉTON

HUSQVARNA

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 10 PO DE DIAMÈTRE, ⅝ /⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SÈCHE, 0,110 PO, BÉTON close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 10 PO DE DIAMÈTRE, ⅝ /⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SÈCHE, 0,110 PO, BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 10 PO DE DIAMÈTRE, ⅝ /⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SÈCHE, 0,110 PO, BÉTON

HUSQVARNA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.09 / CHAQUE
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
  • N° article HUS542761423
  • N° de modèle du manufacturier 542761423
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée TSD-S Dri Disc a une épaisseur de 0,110 pouce et un diamètre de 10 pouces. Elle a un arbre rond de ⅝ / ⅞ pouces avec 6 115 tr/min et fonctionne à une puissance maximale de 3 HP. La lame de coupe polyvalente humide/sec avec jante turbo coupe le béton, la maçonnerie, la brique et la pierre d’une profondeur de 3¾ pouces. Elle est utilisée avec les scies à carreaux.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre5/8 po, 7/8 po
  • Vitesse maximale de la lame6 115 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleUsage général
  • Classe/qualitéBon
  • Matériau de lameDiamant
  • Épaisseur de plaque0,110 po
  • Diamètre de lame 10 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Scies à carreaux
  • Type de rebord Turbo
  • Matériaux coupés Brique, granit, marbre
  • Trait de scie 0,11 po
  • Trou en forme de losange Oui
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)