!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 7 PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 8730 TR/MIN

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 7 PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 8730 TR/MIN

MILWAUKEE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 7 PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 8730 TR/MIN close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 7 PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 8730 TR/MIN

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 7 PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 8730 TR/MIN

MILWAUKEE

Prix en liquidation :
$45.62 / CHAQUE

Votre prix : 57,11 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-93-7020
  • N° de modèle du manufacturier 49-93-7020
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.82 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée en acier segmentée a un diamètre de sept pouces et un arbre rond de ⅝ à ⅞ pouces. Elle a une vitesse maximale de 8 730 tr/min qui coupe le béton vert, l'asphalte et la fonte ductile. La lame en fonte ductile humide/sèche est destinée à être utilisée avec des scies circulaires.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre5/8 po
  • Vitesse maximale de la lame8 730 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleFonte ductile
  • Trait de scie0,1 po
  • Trou en forme de losangeOui
  • Diamètre de lame 7 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Scies circulaires
  • Type de rebord Segmenté
  • Matériaux coupés Béton jeune, asphalte, fonte ductile
  • Matériau de lame Acier
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)