!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 14 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 5 460 TR/MIN, SCIES À BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 14 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 5 460 TR/MIN, SCIES À BÉTON

MILWAUKEE

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 14 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 5 460 TR/MIN, SCIES À BÉTON close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 14 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 5 460 TR/MIN, SCIES À BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 14 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 5 460 TR/MIN, SCIES À BÉTON

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.04 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-93-7040
  • N° de modèle du manufacturier 49-93-7040
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.675 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée segmentée a un diamètre de 14 pouces et un arbre rond d’un pouce. Elle a une vitesse maximale de 5 460 tr/min qui permet de couper le béton et la maçonnerie. La lame de scie à béton polyvalente humide/à sec est conçue pour les scies à béton portatives et aux scies à table.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre1 po
  • Vitesse maximale de la lame5 460 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleBéton
  • Classe/qualitéBon
  • Matériau de lameDiamant
  • Diamètre de lame 14 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Scies à béton portatives, scies circulaires à table
  • Type de rebord Segmenté
  • Matériaux coupés Béton, maçonnerie
  • Trait de scie 0,125 po
  • Trou en forme de losange Non
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)