!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES DE SÉCURITÉ DIÉLECTRIQUES, POINTURE 8, CAOUTCHOUC/POLYESTER, JAUNE, CSA, 12 PO H, 10 KV/37 KV, 527 ° F

BOTTES DE SÉCURITÉ DIÉLECTRIQUES, POINTURE 8, CAOUTCHOUC/POLYESTER, JAUNE, CSA, 12 PO H, 10 KV/37 KV, 527 ° F

VIKING

BOTTES DE SÉCURITÉ DIÉLECTRIQUES, POINTURE 8, CAOUTCHOUC/POLYESTER, JAUNE, CSA, 12 PO H, 10 KV/37 KV, 527  ° F close
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
BOTTES DE SÉCURITÉ DIÉLECTRIQUES, POINTURE 8, CAOUTCHOUC/POLYESTER, JAUNE, CSA, 12 PO H, 10 KV/37 KV, 527 ° F

BOTTES DE SÉCURITÉ DIÉLECTRIQUES, POINTURE 8, CAOUTCHOUC/POLYESTER, JAUNE, CSA, 12 PO H, 10 KV/37 KV, 527 ° F

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $223.38 / PAIRE
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
  • N° article ALM9726V8
  • N° de modèle du manufacturier 9726V-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de sécurité diélectriques jaunes Harvik de pointure 8 sont fabriquées en caoutchouc naturel à mélange SBR avec une doublure en polyester. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile et aux glissements et conformes aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont une résistance à la tension allant jusqu'à 10 kV/37 kV dans des conditions humides/sec, une hauteur de 12 pouces et une résistance à la chaleur de 527 °F pendant 60 secondes.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte diélectrique
  • Hauteur12 po
  • CouleurVRT, JN
  • Motif de semelleReliefs
  • NormesCSA Z195-14, ASTM F2413-11, CSA Omega - Résistant aux chocs électriques 18 kV
  • Taille 8
  • Matériau Caoutchouc, NR, NRB, polyester, acier, SBR
  • Genre Homme
  • Type de fermeture À enfiler