Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes de sécurité diélectriques jaunes Harvik de pointure 6 sont fabriquées en caoutchouc naturel à mélange SBR avec une doublure en polyester. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile et aux glissements et conformes aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont une résistance à la tension allant jusqu'à 10 kV/37 kV dans des conditions humides/sec, une hauteur de 12 pouces et une résistance à la chaleur de 527 °F pendant 60 secondes.