!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPAS ÉPAISSEUR A/CADRAN, GAMME DE 0 À 20 MM, PRÉCISION DE +/- 0,03 MM, GRADUATIONS DU CADRAN 0,02 MM, 4 VOIES

COMPAS ÉPAISSEUR A/CADRAN, GAMME DE 0 À 20 MM, PRÉCISION DE +/- 0,03 MM, GRADUATIONS DU CADRAN 0,02 MM, 4 VOIES

MITUTOYO

COMPAS ÉPAISSEUR A/CADRAN, GAMME DE 0 À 20 MM, PRÉCISION DE +/- 0,03 MM, GRADUATIONS DU CADRAN 0,02 MM, 4 VOIES close
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
COMPAS ÉPAISSEUR A/CADRAN, GAMME DE 0 À 20 MM, PRÉCISION DE +/- 0,03 MM, GRADUATIONS DU CADRAN 0,02 MM, 4 VOIES

COMPAS ÉPAISSEUR A/CADRAN, GAMME DE 0 À 20 MM, PRÉCISION DE +/- 0,03 MM, GRADUATIONS DU CADRAN 0,02 MM, 4 VOIES

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $286.94 / CHAQUE
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
  • N° article MTT505-731
  • N° de modèle du manufacturier 505-731
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # 1315
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse à cadran est en acier inoxydable. Ce pied à coulisse à cadran comprend un écrou de blocage et un boîtier.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse à cadran
  • Précision+/- 0,03 mm
  • Matériau du pied à coulisseAcier inoxydable
  • Graduation de cadran0,02 mm
  • Profondeur de mâchoire1-31/32 po
  • Plage 0-200 mm
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Couleur de cadran Jaune
  • Type de dimension Métrique
  • Course par tour 2.0mm
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)