!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 10 PO

CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 10 PO

KNIPEX

CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 10 PO close
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
CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 10 PO

CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 10 PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.11 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7402250
  • N° de modèle du manufacturier 74 02 250
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCutters diagonaux de précision
  • Forme de la découpeStandard
  • Sécurité ESDNon
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Forme de becOvale
  • Ouverture maximale de la mâchoire1/8 po
  • Largeur de mâchoire1 1/4 po
  • Style serrage (po)Coussin de luxe
  • Tension nominale (V)Non déterminée
  • Fonctions supplémentaires de l'outilCoupe-fil
  • Longueur de l'outil de coupe1 1/4 po
  • FinitionPoli
  • Matériau de priseBi-matériau
  • Style de poignéeStandard
  • Matériau de la pinceAcier
  • NormesISO 5749
  • Poids0,9 lb
  • Type de pince Pince coupante diagonale
  • Type de couteau Pince coupante diagonale
  • Isolation Non
  • Angle de décalage de la tête 0 Degrees
  • Longueur hors tout 10 po
  • Longueur de mâchoire 1 1/4 po
  • Type d'ouverture de la mâchoire Manuelle
  • Diamètre maximal de coupe du fil 0,1 po
  • Fixable sur longe Non
  • Matériau de lame Acier au chrome-vanadium
  • Caractéristiques Utilisation continue, pour des performances de coupe élevées et très résistantes avec un minimum d'effort grâce à une coordination optimale de l'angle du tranchant et du rapport de transmission
  • Pour type de fil/câble Fil dur, fil moyennement dur, fil musical
  • Couleur de manche/poignée Multicolore
  • Applications (matériaux) Aluminium, cuivre
  • Série 74
  • Type d'acier Acier au chrome vanadium
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)