!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE G.F. DE L. OBLIQUES COUR

PINCE G.F. DE L. OBLIQUES COUR

CHANNELLOCK

PINCE G.F. DE L. OBLIQUES COUR close
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
PINCE G.F. DE L. OBLIQUES COUR

PINCE G.F. DE L. OBLIQUES COUR

CHANNELLOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.71 / CHAQUE
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
  • N° article CNL449
  • N° de modèle du manufacturier 449
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince coupante diagonale courbée soudée par recouvrement
  • IsolationOui
  • Longueur hors tout9,54 po
  • Largeur de mâchoire1,12 po
  • CaractéristiquesPrise Channellock Blue(R) pour un meilleure confort, fabriqué d'acier à forte teneur en carbone pour un rendement professionnel supérieur et enduit d'un revêtement spécial pour une meilleure protection contre la rouille, pince à haute force de levier, arrêtes traitées thermiquement au laser pour une meilleure durabilité, portée améliorée pour atteindre les zones difficilement accessibles
  • NormesANSI
  • Forme de la découpe Standard
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 1,02 po
  • Tension nominale (V) 1 000 V
  • Couleur de manche/poignée Bleu