!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPANTE COTE 8PO

PINCE COUPANTE COTE 8PO

KNIPEX

PINCE COUPANTE COTE 8PO close
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
PINCE COUPANTE COTE 8PO

PINCE COUPANTE COTE 8PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.17 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7402-200SBA
  • N° de modèle du manufacturier 74 02 200 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à coupe diagonale
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout8 po
  • Largeur de mâchoire1 po
  • CaractéristiquesDestiné à une utilisation très exigeante et continue, haute performance de coupe avec un effort minime grâce à la coordination optimale de l'angle de tranchant et du ratio de transmission et à la forme ergonomique de la poignée, tranchants de précision (dureté des tranchants d'environ 64 Hrc), coupe différents types de fil de fer, y compris la corde à piano, acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l'huile
  • Couleur de manche/poignéeBleu, Rouge
  • Forme de la découpe Standard
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 7/8 po
  • Tension nominale (V) Non déterminée
  • Pour type de fil/câble Fil dur, fil moyennement dur, fil musical
  • Normes ISO 5749
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)