!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPE LATERAL 8PO

PINCE COUPE LATERAL 8PO

CHANNELLOCK

PINCE COUPE LATERAL 8PO close
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
PINCE COUPE LATERAL 8PO

PINCE COUPE LATERAL 8PO

CHANNELLOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.02 / CHAQUE
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
  • N° article CNL338
  • N° de modèle du manufacturier 338
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à coupe diagonale
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout8 po
  • Largeur de mâchoire1,18 po
  • CaractéristiquesPrise Channellock Blue(R) pour un meilleure confort, acier à forte teneur en carbone pour un rendement professionnel supérieur et enduit d'un revêtement spécial pour une meilleure protection contre la rouille, couteau usiné avec précision et arrête de type enclume pour assurer un emboîtement parfait et une durée de vie supérieure, arrêtes traitées thermiquement au laser pour une meilleure durabilité, pince coupante diagonale à haute force de levier
  • Couleur de manche/poignéeBleu
  • Forme de la découpe Standard
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Longueur de mâchoire 0,79 po
  • Tension nominale (V) Non déterminée
  • Pour type de fil/câble Fil moyennement dur, fil souple