!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS

PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS

KLEIN TOOLS

PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS close
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
PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS

PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.97 / CHAQUE
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
  • N° article KLND2000-48
  • N° de modèle du manufacturier D2000-48
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces à coupe transversale
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout8-1/16 po
  • Largeur de mâchoire1-3/16 po
  • CaractéristiquesTête inclinée pour faciliter le travail dans les espaces confinés, conception à levier important, le rivet est plus proche du tranchant pour une puissance de coupe 36 % supérieure à celle des autres modèles de pince coupante, finition combinée polie et oxyde noir
  • Couleur de manche/poignéeBleu roi
  • Forme de la découpe Standard
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 13/16 po
  • Tension nominale (V) Non déterminée
  • Pour type de fil/câble ACSR, fil rigide