!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE DIAGONA JOINT EMBOITEMENT 7PO

PINCE DIAGONA JOINT EMBOITEMENT 7PO

CHANNELLOCK

PINCE DIAGONA JOINT EMBOITEMENT 7PO close
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
PINCE DIAGONA JOINT EMBOITEMENT 7PO

PINCE DIAGONA JOINT EMBOITEMENT 7PO

CHANNELLOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.52 / CHAQUE
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
  • N° article CNL337
  • N° de modèle du manufacturier 337
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112142
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince coupante diagonale à joint par recouvrement
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout7 po
  • Largeur de mâchoire1,18 po
  • CaractéristiquesPrise Channellock Blue(R) pour un meilleure confort, acier à forte teneur en carbone pour un rendement professionnel supérieur et enduit d'un revêtement spécial pour une meilleure protection contre la rouille, couteau usiné avec précision et arrête de type enclume pour assurer un emboîtement parfait et une durée de vie supérieure, arrêtes traitées thermiquement au laser pour une meilleure durabilité, pince coupante diagonale à haute force de levier
  • Couleur de manche/poignéeBleu
  • Forme de la découpe Standard
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 0,79 po
  • Tension nominale (V) 337 V
  • Pour type de fil/câble Fil moyennement dur, fil souple