!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPANTE DIAGONALE,7-7/8PO L

PINCE COUPANTE DIAGONALE,7-7/8PO L

KLEIN TOOLS

PINCE COUPANTE DIAGONALE,7-7/8PO L close
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
PINCE COUPANTE DIAGONALE,7-7/8PO L

PINCE COUPANTE DIAGONALE,7-7/8PO L

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1N091
  • N° de modèle du manufacturier D220-7-INS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince coupante diagonale
  • IsolationOui
  • Longueur hors tout7-7/8 po
  • Largeur de mâchoire31/32 po
  • Couleur de manche/poignéeOrange
  • Forme de la découpe Standard
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 1 po
  • Tension nominale (V) 1 000 V
  • Normes IEC 900, ASTM F1505-94